Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel IP/Bacnet avec 8 entrées et 8 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et une sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 8 modules DIN
Contrôleur modulaire multi-applications IP/Bacnet - 8 modules
Comprend :
- 8 entrées auxiliaires configurables permettant de réaliser des ordres de type ON/OFF, variation +/-, scènes, montée/descente/stop pour volets roulants via des interrupteurs, bouton poussoirs et autres dispositifs de contacts secs.
- 10 sorties binaires configurables pour piloter l'éclairage (1 bloc de 4 relais : 4,3A maximum), les ouvrants (2 blocs de 2 relais : 2,1A maximum à répartir dans chacun des blocs), les prises de courant (1 bloc de 2 relais : 16A maximum)
La gestion automatique de la présence (VirtualKeycard) par la combinaison de l'information des détecteurs de mouvement et du contact de porte permet de déterminer l'occupation de la chambre
Peut être alimenté via un injecteur PoE du réseau IP ou par une alimentation externe
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
nombre d’entrées numériques
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
tension de fonctionnement normale
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane