Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface de bouton-poussoir 2 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de BP
Interface de bouton-poussoir 2 entrées KNX, montage encastré, libre de potentiel. Pour le raccordement de contacts libres de potentiel ou de LED. Pour montage en boîte d'encastrement, longueur de ligne max. 10 m. Pour le raccordement de boutons-poussoirs, d'interrupteurs, de contacts de fenêtre. Chaque sortie peut être réglée comme sortie pour des LED basse tension 1,5 mA. La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. 4 modules logiques intégrés, par ex. pour évaluer les entrées (fenêtres fermées ou envoi d'un deuxième objet). Fonctionnement des contacts NO / NF, durée de la pression du bouton réglable. Fonction variateur et store pour le mode à un et deux boutons-poussoirs. Envoi des valeurs, forçage et ordre de commutation réglables. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit. Pression courte/longue du bouton avec 2 objets. Compteur d'impulsion et de commutation intégré, envoi cyclique réglable. Montage en boîte d'encastrement (longueur du câble de raccordement : 22 cm). Dimensions (H x L x P) : 41 x 41 x 12 mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande LED
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
type de tension d'entrée
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Consommation d'énergie
Nombre d'entrées
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane