MDT SCN-MBGRTU.01 Passerelle Modbus RTU485 KNX 2 modules IP20 avec affichage LED pour échange de données.

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200sorties librement configurables. Choix individuel du mode principal/secondaire pour chaque sortie.

 
 

Détails du produit

Passerelle Modbus RTU485 KNX, 2 modules. Pour l'échange bidirectionnel de données entre des appareils Modbus RTU et KNX. 200 sorties librement configurables. Choix individuel du mode maitre / esclave pour chaque sortie. Réglage individuel de l'ID esclave pour chaque sortie. Réglages simples de mise à l'échelle. Conversion des plages de valeurs pour chaque sortie. Configuration possible de nombreuses fonctions mathématiques binaires et arithmétiques pour chaque sortie. Fonctionnalité Modbus Multi-Read/Write. Fonction Read/Write avec 2 objets par sortie. 20 blocs de comparaison de valeurs avec respectivement 4 valeurs de comparaison. Texte de signalement pour l'affichage de l'état des appareils. Utilisation universelle, prise en charge d'un grand nombre de types de données Modbus et KNX. Aucun courant d'alimentation supplémentaire requis. L'alimentation en courant électrique est assurée par le bus KNX. Isolement galvanique Modbus et KNX. Développement et production à Engelskirchen. 3 ans de garantie produit.

SCN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SCN

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface système/coupleur de média

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

radio bidirectionnelle

Non

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

3030...3030 V

protocole

autre

système de bus LON

Non

système de bus radio

Non

largeur en nombre de modules

2

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Oui

Modèle type

RS-485

Type de tension

DC

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.