MDT SCN-USBR.02 Interface USB KNX 2 modules taux de transmission 9600Bd IP20 compatible ETS 4/5/6

Main media

Interface USB KNX, 2modules. Montage modulaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et bus KNX via USB. Compatible avec ETS 4/5/6. Prise en charge du mode PC Sleep. Pour la mise à jour d'appareils KNX. Téléchargement rapide ..

 
 

Détails du produit

Interface USB KNX, 2 modules. Montage modulaire. Pour la liaison bidirectionnelle entre PC et bus KNX via USB. Compatible avec ETS 4/5/6. Prise en charge du mode PC Sleep. Pour la mise à jour d'appareils KNX. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.

SCN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SCN

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface de données

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

2

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus Powernet

Non

transparent

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Non

système de bus LON

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

taux de transmission max.

9600 Bd

Modèle type

USB

Couleur

gris

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.