Alimentation bus KNX, 4modules, 640mA. Avec courant nominal 640mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230VCA. Courant nominal 640mA, courant continu 960mA, courant de crête 1200mA..
Alimentation bus KNX, 4 modules, 640 mA. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 640 mA, courant continu 900 mA, courant de crête 1 200 mA. Résistant aux courts-circuits. Résistant à la surcharge. Surveillance de la température avec coupure en cas de surchauffe. Voyant LED pour réinitialisation du bus KNX, fonctionnement normal et surcharge. Sortie sans bobine d'arrêt supplémentaire U2. 3 ans de garantie produit.
STV
pour voir vos prix et les stocks
autres systèmes de bus
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
système de bus LON
largeur en nombre de modules
tension du bus stockable
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose
tension secondaire
courant de sortie max.
nombre de lignes à alimenter
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
Gamme
Multiple de vente
Code Douane