Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Serveur homeXpert KNX RF+, Secure. Interface de connexion entre les appareils MDT RF+ et l'outil MDT homeXpert. Alimentation USB-C incluse. Le serveur prend en charge la mise en service simple d'appareils RF+ via l'outil homeXpert sans ETS
Serveur homeXpert KNX RF+, Secure. Interface de connexion entre les appareils MDT RF+ et l'outil MDT homeXpert. Alimentation USB-C incluse. Le serveur prend en charge la mise en service simple d'appareils MDT RF+ via l'outil homeXpert sans ETS. Visualisation et commande de l'éclairage, des occultants, de la température ambiante, de l'état, des scénarios, des données multimédia, des données météorologiques et plus encore. Horloge programmable intégrée avec 10 canaux et connexion d'une horloge programmable MDT existante via un objet de 14 octets. Gestion des droits jusqu'à 8 fonctions d'utilisateur. Accès distant à la visualisation via MDT-Cloud (en option) et partage facile – possible même avec des fonctionnalités limitées –. Tunnelage IP distant dans ETS sans logiciel supplémentaire. Fonction e-mail pour l'envoi de messages et de rapports d'état via le MDT-Cloud. Notifications push vers l'application VisuControl II de MDT. Module logique intégré à 12 canaux. Régulateur de température ambiante à 12 canaux (2 points, PI, PWM). Configuration simple dans les installations KNX avec ETS 6 sans logiciel supplémentaire, supporte KNX-Secure. Surveillance d'appareils jusqu'à 60 participants KNX. Contrôle des couleurs HSV et RGB. L'interface utilisateur allant jusqu'à 200 fonctions est générée automatiquement. Répartition individuelle dans les pièces, les zones ou les groupes. Interface IP avec 4 connexions simultanées (par ex. programmation du bus). Enregistrement et représentation des données dans un maximum de 8 diagrammes. Mises à jour OTA via le MDT-Cloud. Dimensions (H x L x P) : 70 x 70 x 35 mm. 3 ans de garantie produit.
RF+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Classe de protection (IP)
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
Système de bus KNX Secure
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Modèle type
Type de pose
Autres systèmes de bus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
protocole
interface radio
Système de bus LON