Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SpaceLogic KNX - Interface IP BMS - Protocole BACnet, KNX - Routeur IP 500 points -Interface IP - IP20
La passerelle SpaceLogic KNX BMS IP Gateway (REMOVE) est un appareil multifonctionnel bidirectionnel qui vous permet d'intégrer l'installation KNX aux appareils d'automatisation de bâtiments. L'interface de communication principale est KNX TP et IP prenant en charge le protocole BACnet. Il existe des composants combinés dans un seul appareil comme le routeur IP KNX (max. 500 objets), interface IP KNX. La passerelle permet aux installateurs professionnels de déployer des installations KNX de manière plus rentable et plus rapide grâce à une combinaison de fonctionnalités. La configuration et la mise en service sont simples et rapides grâce à l'application intégrée qui simplifie le processus. L'architecture peut être plus simple car il n'est plus nécessaire d'utiliser des routeurs IP et des alimentations KNX par rapport à des paramètres donnés. La passerelle est conçue pour les installations commerciales. Elle garantit une compatibilité à 100 % et une intégration facile avec tout appareil BACnet.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
dépendant du fournisseur
protocole
visualisation
possibilité de mise à jour
interface IR
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
consommation d'énergie
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose
Type de tension
Modèle type