Theben 4940255 Actionneur KNX 8 canaux volets roulants 230V IP20 avec affichage LED pour un contrôle optimal des stores

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Actionneur KNX 8 canaux volets roulants alimentation 230V série FIX2, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants.

 
 

Détails du produit

Automatisez vos stores et optimisez votre confort grâce au JM 8 T KNX 4940255. Contrôlez jusqu'à 8 sorties stores/volet roulants indépendamment ou en groupes pour un confort personnalisé et une ambiance adaptée à chaque moment de la journée.

Jm knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

Classe de protection (IP)

IP20

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

fonction commutation

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

nombre max. de sorties de store vénitien

8

système de bus LON

Non

largeur en nombre de modules

8

courant de commutation résistif

6 A

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.5 W

nombre d'entrées

8

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

type de courant

AC

Info produit

Gamme

Jm knx

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.