Theben 4941621 Actionneur de commutation radio encastré 1 canal 10A 230V KNX RF IP20 avec fonctions de commutation et éclairage d'escalier

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • Nbre de sorties 1
  • système de bus KNX Oui

Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal 10 A 130 µF, KNX RF, Data Secure. Nombreuses fonctions telles que commutation, éclairage d'escalier, fonction impulsions.

 
 

Détails du produit

Actionneur encastré à 1 canal KNX RF, Data Secure - 2 entrées binaires pour BP - Surveillance de la température en cas de surcharge - 1 canal 10 A. fonctions de commutation, éclairage d'escalier, impulsion

Su knx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

puissance max. de commutation LED

600 W

système de bus KNX-radio

Oui

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Oui

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Non

différentes phases connectables

Oui

autres systèmes de bus

sans

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

courant de commutation max.

16 A

Nbre de sorties

1

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

1800 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

tension de fonctionnement normale

230...230 V

puissance de sortie

2000 W

Calibre

10 A

consommation d'énergie

0.3 W

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Su knx

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.