Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Écran tactile couleur capacitif 5', Boîtier en aluminium et verre, 480 x 854 pixels Monté en direction horizontale et verticale, configurable via une bande lumineuse LED ETS comme lumière d'orientation, respectivement pour signaler
- Aluminium and glas housing
- Capacitive touch colour display 5", 480 x 854 pixels
- Mounting in horizontal as well as vertical direction, configurable via ETS
- LED colour light strip as orientation light, respectively to signal alarms
- Integrated room temperature sensor
- Micro SD card reader for on-site customization of wallpaper, screen saver and icons
- Connection to external power supply DC 24 V
- Flush mounted device for mounting in a flush wall box 60 mm Ø or 60 mm x 60 mm, for screw fixing
- Mounting plate included in gift box
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec affichage
avec minuterie
Traitement de surface
Couleur
Type de pose
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs
LED à statut
numéro RAL (équivalent)
contact à poussoir de présence
réglage manuel de la valeur de consigne
capteur IR
avec protection contre le vol/démontage
DCF77 récepteur intégré
système de bus LON
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec régulateur de température