Actionneur volets 4 c LUXORliving

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • système de bus KNX Oui
  • autres systèmes de bus autre

Actionneur pour 4 volets roulants. Gamme LUXORliving, Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et contre les regards indiscrets

 
 

Détails du produit

Réduisez votre consommation énergétique et améliorez l'isolation de votre maison avec le produit luxorliving 4800440. Programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants pour réguler la température intérieure et réaliser des économies.

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

fonction commutation

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

courant de commutation résistif

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien

4

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

type de courant

AC

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

0.3 W

nombre d'entrées

4

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

4

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.