Kit de programmation top 2

Main media

Kit de programmation top 2, composé d'une carte mémoire + interface de programmation

 
 

Détails du produit

Le Kit de programmation OBELISK top2/3 Theben 9070409 permet une configuration facile et rapide des horloges digitales. Compatible avec les modèles top2 et top3, il assure une programmation efficace pour optimiser les systèmes d'éclairage et de contrôle.

Tr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tr

Multiple de vente

1

Code Douane

85423275

Kit de programmation PC pour horloge pour système bus

kit de programmation PC pour Windows 8

Oui

kit de programmation PC pour Windows 7

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

kit de programmation PC pour Windows 2000

Oui

kit de programmation PC pour Windows XP

Oui

kit de programmation PC pour Windows 98

Non

kit de programmation PC pour Windows NT

Non

kit de programmation PC pour Windows 95

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.