Kit multicapteur KNX thePrema

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui
  • Modèle type capteur multiple

Mesure la concentration en CO2, humidité relative de l'air, températureet de la pression de l'air barométrique

 
 

Détails du produit

Le Set basic KNX AP Multi WH Theben 9070900 est un kit d'installation pour systèmes KNX. Il facilite l'intégration de dispositifs dans votre réseau domotique tout en assurant une gestion efficace et personnalisée de l'éclairage et des commandes.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

signal acoustique

Non

avec DCF77

Non

Classe de protection (IP)

IP20

station météo

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

entrée analogique

Non

avec chauffage

Oui

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Modèle type

capteur multiple

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Theprema

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.