Module actionneur commutation 4c

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus LUXORliving
  • Nbre de sorties 4
  • système de bus KNX Oui

Module Actionneur de commutation 4 circuits. Boitier modulaire 4 Modules. Gamme LUXORliving.

 
 

Détails du produit

Optimisez votre confort et sécurité avec le Luxorliving S4, la solution idéale pour optimiser la gestion de votre éclairage et réduire votre consommation énergétique grâce à des scénarios d'éclairage automatisés.Gagnez en autonomie et en sérénité.

Luxor living

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

600 W

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

différentes phases connectables

Oui

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

LUXORliving

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

4

Nbre de sorties

4

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

2000 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

tension de fonctionnement normale

110...230 V

puissance de sortie

3680 W

consommation d'énergie

0.3 W

Calibre

16 A

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Luxor living

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.