Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le kit 5 boitiers Rail DIN v2 permet aux installateurs et aux électriciens de brancher directement les modules connectés NodOn au tableau électrique. Idéal pour le neuf et la rénovation, ce boitier Rail DIN permet un gain de temps en amont de l'installation ainsi que sur le chantier. Le boitier Rail DIN est compatible avec les modules connectés 2 canaux éclairage ON/OFF, 1 canal contact sec, volet roulant et chauffage fil pilote. Il s'installe sur des Rail DIN de type ? EN 50022.
Désormais, les modules pour piloter l'éclairage, la porte de garage, les volets roulants ou les prises électriques sont directement branchés au tableau électrique, Avec le boitier Rail DIN, les professionnels fournissent une prestation rapide, sécurisée et de qualité à leurs clients.
- Gain de temps : Installer facilement le Module Volet Roulant au niveau du tableau électrique
- Pas de travaux : Créer un va-et-vient rapidement et sans travaux
- Simplicité d'installation : Installer directement le Module Chauffage Fil Pilote au tableau électrique pour rendre le sèche serviette connecté
Caractéristiques techniques :
Modules compatibles : SIN-2-2-XX, SIN-2-1-XX, SIN-2-RS-XX, SIN-2-FP-XX
Rail DIN compatible : Type ? EN 50022
Intensité maximum : 10A
Indice de protection : IP20
Dimensions : 87x27x58 mm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
type de montage des modules d'insertion
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
Sens de montage
Matériau