Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NodOn - Micro Smart Plug EnOcean ON/OFF et mesure de consommation - Type Schuko
La Micro Smart Plug EnOcean® Nodon® - Schuko (standard allemand) se branche sur tout type d'appareil jusqu'à 1840W (charge résistive). Elle permet d'allumer / éteindre les lumières, les radiateurs électriques ou tout appareil ménager à distance grâce un contrôleur EnOcean® tel que la télécommande Soft Remote NodOn® ou l'interrupteur sans fil NodOn®, et de mesurer leur consommation en temps réel.
Basée sur une conception totalement innovante, la Micro Smart Plug EnOcean® NodOn® fait partie des prises intelligentes les plus petites au monde, tout en étant intégralement certifiée CE.
Associée à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), elle mesure la consommation des appareils en temps réel et remonte des données de comptage (puissance et énergie) pour aider à réduire la facture d'électricité.
Exemples d'usages :
- Eteindre automatiquement un appareil qui consomme étrangement trop et ainsi éviter un éventuel accident domestique
- Automatiquement éteindre la prise intelligente si l'on oublie de débrancher le fer à repasser
- Mesurer la consommation d'énergie, et réduire les factures d'électricité
- Allumer / éteindre la lampe de chevet
- Et bien plus...
L'apprentissage de la prise avec son contrôleur EnOcean® nécessite seulement quelques secondes. Un bouton local permet également d'allumer ou d'éteindre la prise directement.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC 50Hz
Puissance maximum : 1840W (charge résistive)
Consommation intrinsèque <1W
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : D2-01-0E ? 868MHz
Mesure de la puissance instantanée (W) et de l'énergie cumulée (Wh)
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : ø41*73mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Couleur
composition
Type de pose
adapté à la classe de protection (IP)
type de commutation
type de commande