Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Module Multifonction avec mesure de consommation Zigbee permet de piloter une porte de garage, un portail, un radiateur, une prise, une chaudière… Il permet également de mesurer la consommation et ainsi de réaliser des économies d'énergie. Il s'installe rapidement sur l'équipement existant pour le rendre connecté et contrôlable à distance – nécessite une centrale domotique compatible – avec un smartphone, à la voix ou automatiquement.
Exemples d'usages :
- Pilotage de chauffe eau
- Mesure de la consommation d'un équipement
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone des éclairages d'une pièce
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230V AC ~ 50Hz
Capacités de commutation : 230V AC – 14A
Consommation : < 1W
Puissance Max. : 3000W – Zero crossing intégré
Protocole radio : Zigbee 3.0
Bande de fréquences radio utilisée : 2,4 GHz
Puissance radio maximale : +10dBm
Portée radio : jusqu'à 40m en intérieur
Température de fonctionnement :
Le SIN supporte une température ambiante :
• Comprise entre -20 et 40° à l'air libre.
• Comprise entre -20 et 35°C dans un boîtier d'encastrement.
• Comprise entre -20 et 40°C dans le DRB (Din Rail Box) de NodOn.
• Comprise entre -20 et 40°C dans le BPS (Boîtier de Pose en Saillie de NodOn)
Indice de protection : IP 20
Device ID Type : Smart Plug (0x0051)
Garantie commerciale : 2 ans
Zigbee
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de tension de sortie
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme