NodOn STPH-4-1-00 Capteur de température et humidité Zigbee sans pile fonctionnement -5 à 45 °C indice de protection IP20 utilisation domotique

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique sans
  • Type de pose saillie
 
 

Détails du produit

Le Capteur de Température Zigbee relève la température et l'humidité d'une pièce toutes les 100 secondes. Il reporte à la centrale domotique dès qu'une variation de 0,5°C est détectée pour assurer une gestion efficiente du chauffage.
Exemples d'usages :
- Régulation de chauffage dans une pièce
- Régulation d'hygrométrie
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : récupérateur d'énergie par cellule
Batterie (optionnelle) : CR2032 (3 ans dans le noir total)
Température de fonctionnement :
-5 / +45 °C
Bande de fréquences radio utilisée : 2,4 GHz
Puissance radio maximale : 7dBm/5mW
Protocole radio : Zigbee 3.0
Portée radio : jusqu'à 30m en intérieur
Indice de protection : IP 20
Dimensions : 34*85*15mm

Zigbee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Zigbee

Thermostat d’ambiance

Classe de protection (IP)

IP44

type d'alimentation électrique

sans

raccordement

sans fil

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.