Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace sans fil sans pile - Kit actionneur DCL D= 80 S520120 + interrupteur simple allumage S520104 + plaque S520702 - pré-appairé - possibilité de rajouter jusqu'à 9 interrupteurs simple ou double - blanc - Bluetooth
Schneider Electric innove en vous proposant de nouveaux produits dans la gamme Odace Découvrez le kit plafonnier Odace intégrant la technologie sans fil sans pile Composé d'une DCL intégrant nativement un actionneur et un interrupteur sans fil sans pile ainsi que d'une plaque de finition Odace Styl Blanc 1 Poste Facile à installer, ce kit permet de rajouter un plafonnier sans câbler une commande
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
tension nominale
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion