Récepteur radio fil pilote 4 ou 6 ordres à associer à un gestionnaire d'énergie ou à l'application maison connectée
Fonctions : Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage, sans tirer de câbles fil pilote
Solution idéale pour un chauffage connecté en rénovation
Communication sans fil et évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Driver
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
nombre de commandes
système Rollingcode
mode commutation
installé dans boîtier à socle de tube
intégré dans un boîtier
fréquence radio
transparent
numéro RAL (équivalent)
adapté à un commutateur de store vénitien
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
avec contact à poussoir radio
avec émetteur radio manuel
sans halogène
couleur
modulation
type de fixation
matériau
qualité du matériau
adapté à un commutateur de volet roulant
adapté à un variateur
adapté à un bouton d'impulsion
Type de pose
adapté pour interrupteur
Alimentation