Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 XE - éclairage de coupure - blanc - tout LED - batterie : encapsulée - H81mmxL18mmxP83mm - 2 pas de 9mm - tension assignée : 230 V +/- 10 % CA
Où l'installer Cet appareil modulaire s'allume en cas de coupure de courant afin de vous permettre d'intervenir. Son autonomie est de 6h. Cet appareil modulaire s'installe sur un répartiteur comme un disjoncteur modulaire embrochable. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9ECL répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60598-1.
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d'appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l'installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l'accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d'économie d'énergie.
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Finition du raccordement électrique
montage 482,6 mm (19 pouces)
Type
Matériau
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
avec dispositif on/off
avec prise
Type de tension
Puissance ECL
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme