Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Télévariateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou LED, Luminosité d'allumage mémorisable individuellement, Luminosité minimale réglable.
Télévariateur universel 400W en incandescence ou 80W en fluocompactes dimmables ou 60W en LED dimmables. Fonction réveil/sommeil, vitesse de variation réglable. 3 scénarios possibles. Compatible avec commande par détecteur de mouvements
Dimax
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
contrôle d'app via Bluetooth
puissance nominale charge ohmique/résistive
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Tension nominale
Transparent
tension de commande
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
cablage en série
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
type de charge
Qualité du matériau
Matériau
Traitement de surface
Type de connexion
Fréquence
consommation d'énergie
Nbre de postes
Sans halogène
Couleur
type de commande
Type de pose