Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement mini 12V, INS, montage au plafond, 360°, D= 16m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10425776
•Mini-détecteur de mouvement 12 V DC avec Zone de détection de 360° à intégrer au plafond ou au mur pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 6 m de diamètre, pour les petites pièces humides, toilettes, petits bureaux, couloirs, applications spéciales, caravanes, automobiles
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 20 mm seulement
•Modèle IP 65 adapté aux pièces humides
•Câble de raccordement fixe de 1.5 m de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds, des cadres d'interrupteurs d'autres marques, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Compatible avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage mural (collier de serrage fourni)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Mini-détecteur de mouvement 12 V DC avec Zone de détection de 360° à intégrer au plafond ou au mur pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, permettant ainsi d'importantes économies d'énergie
•Portée pouvant atteindre 6 m de diamètre, pour les petites pièces humides, toilettes, petits bureaux, couloirs, applications spéciales, caravanes, automobiles
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Conception compacte pour un diamètre d'intégration de 20 mm seulement
•Modèle IP 65 adapté aux pièces humides
•Câble de raccordement fixe de 1.5 m de long
•Nouvelle technologie universelle de borniers ESYLUX pour un montage rapide à des plafonds, des cadres d'interrupteurs d'autres marques, des luminaires, des boîtiers encastrés, des armoires, etc.
•Montage encastré sous des plafonds suspendus (colliers à ressort ou collier de serrage fournis)
•Compatible avec les interrupteurs d'autres marques pour un montage mural (collier de serrage fourni)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme