Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition
Détecteur automatique BUS Céliane avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille
2 modules
Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
luminosité de déclenchement ajustable
adapté à la classe de protection (IP)
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
commutateur de sélection
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
hauteur de montage
régulation de la lumière
commande HVAC
champ de détection de diamètre au sol
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Avec détecteur de mouvement
protection au ras du mur
Sans halogène
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme