Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence ultraplat IR Quattro SLIM XS, compatible avec tous les types de boîtes de branchement encastrées disponibles dans le commerce, détecteur infrarouge de 360° ultraprécis, zone de présence carrée de 16 m2 (4 x 4 m)
Notre détecteur de présence le plus plat. Désormais encore plus compact, de la taille d'une boîte de branchement encastrée. En réponse à de multiples demandes. Le détecteur de présence ultraplat IR Quattro SLIM XS invisible est encastré dans le mur ou le plafond. Le nouveau format pratique de la taille d'une boîte de branchement encastrée permet de réaliser une symbiose étonnamment discrète avec l'environnement et il peut être monté dans toutes les boîtes de branchement encastrées courantes. En bref, notre détecteur de présence le plus plat de tous nos détecteurs de présence passe inaperçu , mais est pourtant là lorsqu'il s'agit de détecter le moindre mouvement. Et, pour répondre à toutes les éventualités, le modèle SLIM XS est disponible avec un boîtier rond.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
profondeur min. de la boîte d'encastrement
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme