Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence plat mini DALI, INS, montage au plafond, 360°, D= 6m, opale, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10427503
•Détecteur de présence avec zone de détection de 360° pour montage au plafond
•Diamètre de portée pouvant atteindre 6m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Lentille plate avec une hauteur de montage 3 mm
•Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à unniveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage
•Préavis d'extinction intégré
•Modèle standard à intégrer au plafond
•Combinable avec boutons-poussoirs DALI
•HVAC et contact sans potentiel possibles en conjonction avec DALI Switch d'ESYLUX
•Détecteur de présence avec zone de détection de 360° pour montage au plafond
•Diamètre de portée pouvant atteindre 6m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Lentille plate avec une hauteur de montage 3 mm
•Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à unniveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple par télécommande
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage
•Préavis d'extinction intégré
•Modèle standard à intégrer au plafond
•Combinable avec boutons-poussoirs DALI
•HVAC et contact sans potentiel possibles en conjonction avec DALI Switch d'ESYLUX
Flat mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec détection du champ arrière
avec capteur acoustique
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche min.
durée de marche max.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
système de bus LON
champ de détection de diamètre au sol
numéro RAL (équivalent)
autres systèmes de bus
système de bus Powernet
couplage au bus inclus
Matériau
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Qualité du matériau
Diamètre raccord
diamètre d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
protection au ras du mur
Modèle type
Hauteur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane