Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural encastré. Zone de détection rectangulaire 170°, 16 m x 10 m (160 m2) pour hauteur de montage de 2,2 m.KNX Data Secure. 2 canaux éclairage, 2 canaux CVC. IP20.
Détecteur de présence mural encastré KNX - Zone de détection 170°, 16 x 10 m, hauteur de montage 2,2 m. KNX Data-Secure. Fonctionnement en mode auto ou semi-auto. Bouton poussoir intégré (désactivable).1 Canal CVC
Themura
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
Avec câble de raccordement
commutateur de sélection
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Largeur d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
Profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane