Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MODULE INDOOR180-DIM-KNX V5.0 détecteur de présence KNX V5.0 absorption de courant: 7 mA niveau de protection: IP20 / Classe II portée: max 10m pour un mouvement transversal max 3m pour un mouvement frontal tension: par BUS KNX
Détecteur de présence mural KNX avec coupleur de bus KNX intégré
Lors de l'utilisation avec le logiciel d'application B.E.G. quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles : 1. Service normal (mode semi-automatique ou entièrement automatique (
Luxomatnet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
auto-apprentissage de la fonction luminosité
commande auxiliaire possible
longueur de câble de raccordement
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Profondeur
Hauteur
Modèle type
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
protection au ras du mur
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane