Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge sensIQ, hauteur d'installation max. 5 m, angle de détection 300°, portée max. 20 m, réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle inclus.
Le meilleur des détecteurs de mouvement. L'appareil d'avant-garde. La plupart des détecteurs de mouvement passent inaperçus au plafond ou au mur. Le SensIQ est différent : son design est si élégant qu'il deviendra l'enseigne stylée de toutes les façades et attirera inéluctablement tous les regards approbateurs sur lui. Derrière sa forme primée à l'échelle internationale se cache une technologie intelligente qui relègue presque tous les autres dans l'ombre. Au lieu de régler les portées des quatre pyrodétecteurs via des caches enfichables, comme c'est le cas de la plupart des autres détecteurs de mouvement, sa manière de les régler de manière pratique dans trois directions via des boutons de réglage le rend unique en son genre. Grâce au module libre de potentiel, d'autres fonctions sont possibles et vous pouvez intégrer, en utilisant la version eNet nouvellement disponible, le détecteur dans les réseaux radio eNet déjà existants.
La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.
Sensiq
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme