Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence IR Quattro HD DALI plus, hauteur de montage max. 10 m, 3 canaux d'éclairage (DALI adressable), installation de max. 64 luminaires via l'application, commande à distance via Smart Remote, relais libre de potentiel
L'intelligence à l'état pur intégrée dans un seul détecteur. Que ce soit pour une salle de classe, un bureau collectif ou un bureau individuel. Notre détecteur de présence IR Quattro HD DALI plus fonctionne simplement et efficacement. Le module du pilotage de l'éclairage déjà intégré dans le module de charge rend l'installation rapide et facile. La télécommande Smart Remote vous permet de piloter jusqu'à 64 luminaires via 3 canaux d'éclairage (DALI adressable) depuis l'application. Il présente, en plus, un relais supplémentaire sans potentiel pour par ex. la CVC, le mode de fonctionnement en veille minimum ou les groupes de luminaires raccordés. 4800 zones de commutation et une détection carrée couvrant une zone de présence réelle de 64 m² excluent totalement les déclenchements intempestifs et les angles morts. Unique en son genre : il est possible de cadrer mécaniquement la zone de présence sans nuire le moins du monde à la qualité et il peut être utilisé en plus de manière universelle à une hauteur d'installation de 2 à 10 mètres. Ces fonctions élargies utiles telles que la fonction spéciale voisins, le balisage et le mode ECO-ON font de lui la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent configurer et installer un éclairage intelligent avec uniquement quelques composants.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme