Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Technologie hyperfréquence. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air. Angle de détection de 180° et portée maximum de 8 m. Montage trifilaire simple.
Il garantit une détection efficace des mouvements à travers les fines cloisons. La technologie hyperfréquence rencontre le design sophistiqué ! Le détecteur format interrupteur HF 180 à angle de détection de 180° ne séduit pas seulement par sa technologie et sa fonctionnalité, mais également par sa beauté à la hauteur des exigences les plus élevées. Le système de détection HF détecte, en effet, tous les mouvements et réagit instantanément. La solution par excellence pour les bureaux, les salles d'attente, les toilettes qui nécessitent une détection à travers de minces cloisons.Cette technologie intelligente qui n'est pas seulement discrète , mais est également facile à monter. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
Longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Nbre de canaux
Profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme