Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BL2-PLUS-FP détecteur de présence pour intérieur faux plafond 360D zones de détection h=2,50m: 8m de biais, 4,8m de face, 3,2m en assise canal 1: 1000W cos ' 1/500VA cos ' 0.5, LED 200W maxi
Détecteur de présence de plafond pour applications intérieures avec zone de détection de 360° Pour montage dans des faux plafond
Un canal pour l'allumage de la lumière
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
Fonctions de base pour des a
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme