Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enclenche lumière, mesure température, humidité de l'air, réglagles via Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m. Portée de 12 m.
Une technologie de détection intelligente. Passez à l'étape suivante. Évolution du HF 360, le HF 360-2 fournit également des données numériques en plus de la commutation lumineuse. Le détecteur intelligent HF 360-2 équipé des interfaces BUS KNX, IP et DALI-2 Input Device mesure ainsi en plus la température et l'humidité de l'air. Le design relooké du détecteur s'inscrit encore mieux dans la lignée moderne des détecteurs True Presence STEINEL. Le modèle HF 360-2 à mise en réseau et au réglage pratiques par Bluetooth est équipé des interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX et IP et est également disponible en version BT IPD (esclave) . Le spécialiste discret de la surveillance se distingue par sa détection HF fiable de 360° qui traverse le verre, le bois et les cloisons fines et a une portée pouvant atteindre 12 m. Parfait pour les hauteurs d'installation jusqu'à 4 m.
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
Control pro ii
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
Montage mural
protection au ras du mur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme