Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence DALI Broadcast, 2 canaux, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428784
•Détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Gestion automatique de l'éclairage de ballasts électroniques DALI ou DSI à un Niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle (avec sortie DALI/DSI)
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode »
•Possibilité de désactiver la télécommande (protection contre le sabotage)
•Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %
•Préavis d'extinction intégré
•Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Gestion automatique de l'éclairage de ballasts électroniques DALI ou DSI à un Niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle (avec sortie DALI/DSI)
•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode »
•Possibilité de désactiver la télécommande (protection contre le sabotage)
•Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal
•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique
•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %
•Préavis d'extinction intégré
•Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)
•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme