Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Portée de présence diamètre 7,5 m. Grand bureau. 500W LED, sortie Bouton poussoir
Le point de départ pour les affaires courantes. Les nouveaux détecteurs de mouvements et de présence de la série Eco Plus permettent de répondre aux exigences standards les plus fréquentes en matière de détection, et de mettre en œuvre en toute simplicité et de façon réussie des scénarios du quotidien dans la zone du bien. Les modèles d'entrée pratiques proposent une base solide favorisant une gestion intelligente, économe en énergie et respectueuse de l'environnement de l'éclairage, en fonction de la lumière naturelle prédominante. Ils sont idéals pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passage ou les locaux disposant d'une grande superficie. Vous serez séduit.e par la performance des détecteurs infrarouges jouissant d'une détection fiable à 360 ° qui peuvent s'adapter exactement à vos besoins au moyen de capuchons enfichables de couleur assortie. Le détecteur de mouvements MD-8 et le détecteur de présence PD-8 détectent des mouvements dans un diamètre de 8 m. Le détecteur de mouvements MD-24 et le détecteur de présence PD-24 bénéficient quant à eux d'une portée de détection de 24 m. Les deux détecteurs de présence (PD) couvrent en outre une plage de présence de 6 m ou 7,5 m. Tous les capteurs de la série Eco Plus peuvent être installés de manière encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Vous profitez également d'un montage rapide et simple grâce à leur design arrondi et à la connexion enfichable magnétique. Le module de charge est dans ce cas tout simplement doté de la tête de détecteur. Vous pouvez par ailleurs configurer et commander les détecteurs en toute simplicité par l'intermédiaire de la télécommande Smart Remote ou au moyen d'un potentiomètre. Vous bénéficiez en outre de la fonction de retour LED qui vous permet de mettre en service votre système de manière aisée. Les détecteurs de mouvements (MD) sont équipés d'une interface COM1 tandis que les détecteurs de présence (PD) proposent une interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Tous les capteurs COM1 offrent une entrée interrupteur pour une neutralisation manuelle ainsi qu'un mode entièrement automatique ou semi-automatique. Le montage en parallèle de jusqu'à 10 détecteurs vous donne également la possibilité d'élargir la zone. Les détecteurs de présence et de mouvements de la série Eco Plus satisfont aux exigences de sensNORM, disposent d'une charge de commutation de 2000 W ou 500 W (LED) et peuvent être installés à des hauteurs maximales de 4 m. Alors que les détecteurs de mouvements ne sont disponibles qu'en blanc, les détecteurs de présence sont proposés en blanc et en noir.
Choisisez une détection de mouvement ou de présence selon l'application: circulations, petits ou grands bureaux. Portée 8 ou 24 m, interupteur, marche forcée, réglage par potentiomètre ou via la smart remote et l'application. Montage saillie, faux-plafond ou encastré et connecteur magnétique
Eco plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
longueur d’encastrement
arrêt forcé
auto-apprentissage de la fonction luminosité
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Type de pose
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Transparent
Multiple de vente
Code Douane
Gamme