Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HF-MD3 Détecteur de présence hyperfréquence (radar) pour intérieur Tension : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Puissance interne : env. 0,5 W Puissance : 2300 W, cos '= 1, 1150VA, cos '=0,5 Type de contact : 1x µ-Contact, Contact type NO
Détecteur de présence hyperfréquences (radar) pour intérieur
Capteur de luminosité intégré
Réglages par potentiomètres
Capteur de lumière externe avec récepteur IR intégré pour permettre à la télécommande du détecteur
Détection non liée à la différence de température
Détection à travers divers matériaux, p. ex. verre, bois et cloisons
Luxomat
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
Fréquence
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Gamme