Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit Détecteur infrarouge blanc sur piles (3xAAA) + 1Sortie 10A KNX radio quicklink, avec obturateurs fournis pour modification de la zone de détection, réglage de la sensibilité, temporisation. Avec récepteur radio préconfigurés.
Coviva est la solution de domotique radio par Hager.
Coviva fonctionne uniquement avec des produits Quicklink radio qui sont dérivés du protocole KNX radio, avec une facilité de programmation en plus.
Les fonctions assurées par coviva :
•Eclairage (ON/OFF, variation)
•Volets (Montée/Descente, arrêt sur position)
•Chauffage (électrique/ eau chaude)
•Contacts et usages divers
•Alarme (ON/OFF, alerte de déclenchement)
•Scénarios et fonctions évoluées (appelées covigram) Coviva est également compatible avec les volets radios Bubendorff en option.
Coviva prend la forme d'une box domotique à installer en ambiance ou au mur, et qui peut être reliée au choix en RJ45 ou en wifi à la box de l'installation.
Coviva intègre également de nombreux objets connectés tels que les stations météos et caméras Netatmo et les produits de chauffage Tado°.
Pour le contrôle de son installation domotique coviva, l'utilisateur a plusieurs possibilités :
•Boutons et télécommandes radios physiques
•Application smartphone, tablette et pc
•Assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Home)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Coviva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec capteur acoustique
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
puissance de commutation
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme