Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir Light 55, 2 paires KNX, RGBW, blanc pur brillant, commutation_store. Symbole I/O et symbole Haut/Bas avec 2 paires de boutons / 4 surfaces de capteur. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT
Bouton-poussoir Light 55, 2 paires KNX, RGBW, blanc pur brillant, commutation_store. Symbole I/O et symbole Haut/Bas avec 2 paires de boutons / 4 surfaces de capteur. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit ou BERKER S1, B3, B7 ou JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW ou MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels. Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs. Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios. Pression courte/longue du bouton avec 2 objets. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents. Deux LED d'état RGBW par paire de boutons. Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité. 4 blocs logiques. Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
avec affichage
consommation d'énergie
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane