Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir tactile II Light 4 touches KNX, RGBW, sonde de température, blanc, neutre. Neutre avec 4 surfaces tactiles et sonde de temp. Vaste application. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels
Bouton-poussoir tactile II Light 4 touches KNX, RGBW, sonde de température, blanc, neutre. Neutre avec 4 surfaces tactiles et sonde de température. Vaste application. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels. Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs. Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios. Pression courte/longue du bouton avec 2 objets. La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. Fonction Touch avec objet de commutation supplémentaire. Quatre LED d'état RGBW. Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité. 4 blocs logiques. Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni. Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
avec affichage
consommation d'énergie
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane