Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence 360° L3 TS KNX, blanc pur mat. Pour montage en plafonds suspendus. 3 capteurs avec lentille de détection de présence. Avec sonde de température pour la mesure de la température ambiante. Réglage de la sensibilité..
Détecteur de présence 360° L3 TS KNX, blanc pur mat. Pour montage en plafonds suspendus. 3 capteurs avec lentille de détection de présence. Avec sonde de température ambiante. Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerte. Portée Ø 11 m, présence Ø 5 m. 3 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs. 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement. Économies d'énergie grâce à un contrôle efficace en fonction des besoins. Présence de courte durée pour réduire la temporisation. Entrée pour bouton-poussoir externe avec retour. Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel. Fonction de verrouillage et de forçage avec retour. Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation. Veilleuse à LED blanche intégrée. Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce. Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable. Diamètre de perçage 44 mm pour montage par trou. Profondeur d'encastrement : 41 mm. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit.
SCN
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
commande auxiliaire possible
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus radio
système de bus Powernet
système de bus KNX
largeur de portée max.
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane