Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - détecteur de présence 360° - maître/esclave - récepteur IR - blanc - 6 canaux - protection de zone de glissement - réglage : seuil de luminosité - montage encastré - cycle de fonctionnement : 15300 minutes - hauteur de montage : 2,5 m
Détection de présence à l'intérieur. Si KNX ARGUS Présence détecte des mouvements plus petits dans la pièce, des télégrammes de données sont transmis via KNX pour commander en même temps l'éclairage, le store ou le chauffage. Lorsque l'éclairage est contrôlé par une détection de mouvement en fonction de la luminosité, l'appareil surveille en permanence la luminosité de la pièce. Si il y a suffisamment de lumière naturelle, l'appareil éteint la lumière artificielle même si une personne est présente. Le temps de dépassement peut être ajusté à l'aide de l'ETS. Le contrôle de la lumière permet d'obtenir en permanence la luminosité requise dans une pièce. La gradation et l'utilisation optionnelle d'un deuxième groupe d'éclairage maintiennent une luminosité constante. Les configurations individuelles d'ARGUS Presence peuvent être modifiées ou d'autres appareils KNX peuvent être contrôlés à distance à l'aide du récepteur IR. Avec coupleur de bus intégré. Pour un montage au plafond dans une boîte de montage de taille 60, installation optimale à 2,5 m. Peut également être monté au plafond à l'aide du boîtier de montage en surface pour ARGUS Presence. Cinq blocs de mouvement / présence: jusqu'à quatre fonctions peuvent être déclenchées par bloc. Télégrammes: 1 bit, 1 octet, 2 octets. Un bloc de commande d'éclairage supplémentaire: la luminosité peut être maintenue constante par une gradation et un niveau supplémentaire réglable. Fonction de récepteur IR. Configuration IR: réglage du seuil de luminosité, des facteurs de minuterie d'escalier ou de la plage. Fonctionnement normal, maître, esclave, surveillance, pause de sécurité, fonction de désactivation. Quatre capteurs de mouvement: la sensibilité et la portée peuvent être réglées séparément pour chaque capteur. Minuterie d'escalier à réglage automatique. Valeur de luminosité réelle: peut être détectée via le capteur de lumière interne et/ou externe. Correction de la valeur réelle. Angle de détection: 360 °. Portée: un rayon de max. 7 m (à une hauteur de montage de 2,50 m). Nombre de niveaux: 6. Nombre de zones: 136 avec 544 segments de commutation. Nombre de capteurs de mouvement: 4, réglables séparément. Capteur de lumière: capteur de lumière interne réglable en continu à partir d'env. 10 à 2000 Lux (ETS). capteur de lumière externe via KNX. Nombre de canaux IR: 10 pour le contrôl des appareils KNX, 10 pour la configuration. Contenu: avec borne de raccordement bus et plaque de support. Couleur: blanc polaire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
Finition de la surface
durée de marche min.
spécial animaux
angle de détection horizontal
Transparent
avec câble de raccordement
numéro RAL (équivalent)
champ de détection de diamètre au sol
commande auxiliaire possible
système de bus LON
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
protection au ras du mur
Traitement de surface
Modèle type
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
Type de pose
Couleur
Multiple de vente
Code Douane