Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 4 entrées 4 sorties LED - master - pose encastrée - type d'entrée : binaire - type de sortie : fournir la tension du signal - IP20
Interface à bouton-poussoir, 4 entrées Génère une tension de signal interne pour connecter 4 boutons-poussoirs conventionnels ou contacts flottants, et pour connecter 4 LED à faible courant Les noyaux mesurent 30 cm de long et peuvent être rallongés au maximum 7,5 m Pour installation dans un coffret électrique conventionnel de 60 mm Fonctions du logiciel KNX: Commutation, variation ou commande de stores via 1 ou 2 entrées, valeurs de position pour la commande de stores (8 bits), fronts à impulsions avec télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Différenciation entre activation courte et longue, télégramme d'initialisation, transmission cyclique, fronts d'impulsion avec télégrammes 2 octets, régulateur linéaire 8 bits, scènes Compteur, fonction de désactivation, coupure du contact/prise de contact, temps de réponse Sorties pour connecter des lampes de contrôle (LED à faible courant) pour l'affichage d'état Pour chaque type d'objet d'entrée/sortie: Tension de contact: <3 V (SELV) Courant de contact: <0,5 mA Courant de sortie: max. 2 mA Max Max longueur du câble: 30 cm non blindé, peut être rallongé jusqu'à max 7,5 m avec câble torsadé non blindé Dimensions: env. 40x30,5x12,5 mm (LxlxH) Couleur: blanc polaireCouleur: blanc polaire
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande LED
tension d'entrée
système de bus LON
autres systèmes de bus
tension de détection externe requise
type de tension d'entrée
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
nombre d'entrées
Multiple de vente