Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aquasit mélange pour boite deriv KVMM 1600/1600 ml
Masse de scellement Aquasit à deux composants dans un sachet en aluminium veillant au remplissage des boîtes de dérivation de câbles pour les applications extérieures présentant une humidité extrêmement élevée et prolongée. Également utilisable en cas de choc mécanique.
Temps de préparation : 20 minutes après l'ouverture et le mélange. Se conserve non-ouvert jusqu'à 24 mois après la date de production, de 0 à 40 °C. Les expériences, contrôles et confirmations s'appliquent uniquement en combinaison avec les boîtes de dérivation de câbles OBO.
Indice de protection avec la boîte de dérivation par câbles correspondante : IP68
Tension nominale : 400 V
Résistance disruptive : >25 kV/mm selon VDE 0291 partie 2
Température de service :
-40 à +80 °C
Température d'utilisation : 5 à +40 °C
Sans halogène, silicone et isocyanate
Respectueux de l'environnement et sans marquage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
homologation du secteur minier
quantité
Matériau