Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation T 350 HD LGR/285x201x139/PP/PC Polypropylène / polycarbonate, PP/PC / gris clair / RAL 7035
Boite de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme rectangulaire avec embouts à tétine. Convient pour le montage au mur/ au plafond, sur tôle de montage et des filetages dans le sol. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage à travers le dôme angulaire. Couvercle haut avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. rail DIN symétrique inclus.Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la norme DIN EN 50102.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Numéro RAL (équivalent)
Nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
Tension d'isolement assignée (Ui)
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane