Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation rectangle pour presse-étoupe Plexo gris/rouge -155x110x74mm
Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, spécial dispositif actionné de sécurité incendie
Boîtes de dérivation- IP 55 - IK 07 - 960 °C- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)- Conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation)- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16,1) et locaux recevant des travailleurs- Température d'utilisation - 25 °C à + 40 °C- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105- Fixation avec rattrapage d'aplomb- La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixationBoîte rectangulaire - Noir/Rouge RAL 7037/3000- 155 x 110 x 74 mm- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour- 16 entrées pré-défonçables pour PE ISO 12/16- 4 entrées pré-défonçables pour PE ISO 20/25
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
coulable
masse de coulage fournie
section de conducteur max.
entrée de l'arrière
montage dans le sol
Matériau
Longueur
plombable
maintien de fonction
Tension d'isolement assignée (Ui)
fixation du couvercle
Traitement de surface
Température d'utilisation
type de traversée de boîtier
connectable
garnissage
couvercle transparent
finition du couvercle
montage sous l'eau
Profondeur
Forme
version anti-déflagration
Pour Ex-Zone gaz
résistant aux intempéries
nombre d'entrées
Pour poussière Ex-Zone
Largeur
Couleur
Type de pose
Sans halogène
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
avec blindage
Gamme
Code Douane
Multiple de vente