Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation pré-équipé de bornes en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - 6 bornes à vis - IP55 IK07 -750°C -CE -classe II -sans halogène
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
version anti-déflagration
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
garnissage
Traitement de surface
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme