Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 175 x 150 x 80 mm - passe-câbles 10 D= 25mm 2 D= 32mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Avec 10 dimensions possibles, la gamme Mureva Box de Schneider Electric abrite différentes boîtes de dérivation (de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En toute ergonomie, ces boîtes vous permettent une installation plus facile, permettant de gagner du temps au quotidien Boitier de distribution pour circuits de sécurité, il dispose d'un dispositif d'accrochage universel pour vous faire bénéficier d'une véritable simplicité de mise en œuvre Ce boitier électrique facilite la connexion des câbles (10 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm et 2 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 32 mm) Il optimise l'installation qui se fait en un seul geste (mode de fixation vissé couvercle et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (175x150x80 mm, dimensions intérieures) est dotée d'une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et d'une tenue au choc IK07 De couleur grise pour se glisser partout en toute discrétion, ce boitier de dérivation Mureva se complètera d'un couvercle à vis 1/4 de tour
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
avec blindage
section de conducteur max.
maintien de fonction
plombable
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
fixation du couvercle
version anti-déflagration
Longueur
garnissage
Traitement de surface
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane