Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 65 x 65 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Ergonomique et innovante, la gamme Mureva Box de Schneider Electric offre différentes dimensions de boîtes de dérivations, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm. Confortables à installer, elles garantissent une manipulation aisée grâce à une meilleure facilité de mise en œuvre. Leur système d'accrochage universel s'accommode à tous les supports. Fiable, ce boitier de distribution est pourvu d'embouts. Ces boitiers électriques à embouts favorisent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une meilleure manipulation (couvercle clipsable pour une fixation facile et installation en saillie). La boîte de dérivation Mureva Box (65x65x45 mm, dimensions intérieures) garantit un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07. En toute fiabilité, la gamme Mureva est sûre et efficace. Ce boitier électrique à embouts est de couleur grise pour passer inaperçue.
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
Finition du couvercle
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme