Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - H65mmxL65mmxP45mm - IP55 - blanc polaire (RAL 9003) - IP55 - montage : saillie - fixation : par vis, corps du boîtier - 4 entrées de câbles
La boîte de dérivation avec embouts Mureva BOX est de couleur blanche et permet l'installation de câbles. Elle offre un montage en saillie, avec des anneaux et un couvercle encliqueté. Les coffrets en saillie Mureva sont adaptés à tout type d'installations, intérieures ou extérieures. Elle est vendue par lot de 5. Elle est également sans mercure. Avec un niveau de protection IP55, elle est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PP (polypropylène), ce qui la rend très résistante. Tout en étant design, les coffrets Mureva ont été développés pour offrir une sécurité optimale et dans le respect de la planète. Cette boîte dispose d'une protection mécanique IK07 et d'une résistance au feu de 650°C. Spécialement conçue avec des composants robustes et étanches, la gamme est parfaitement adaptée aux secteurs tertiaires et résidentiels. Elle peut être installée dans des environnements difficiles (poussière, humidité, zones à fort trafic, etc.).
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
Finition du couvercle
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme