Adaptateur 15KN, réglable 105-165mm avec kit extension et vis M6. Compatible boîtes de sol LOGIX, références 088080-089685-089686. Optimise la performance des installations robustes
Permet d'installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de 12,5KN
Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni (vis M6x70 ou M6x100)
Compatibilité avec la boîte universelle PW28500 pour une hauteur de 105mm à 125mm, et extension possible jusqu'à 165mm avec le kit PW28510 et le bloc de mousse PW28511
Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 28155, 28156 et PW28500
Marque PLANET WATTOHM garantissant fiabilité et performance dans les solutions électriques industrielles - IK10 - IP40
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
ouverture de montage
entretien du sol
ouverture de montage du couvercle
Matériau
Longueur
épaisseur de matériau
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane